※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA Series(CA2L100)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1600
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32509706
品番
CA2L100-1600Z
参考基準価格(税別)
¥88,550
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1600
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200