TFO-FK  4P 0.75KW 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム 32510335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-FK  4P 0.75KW 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム 32510335 TFO-FK  4P 0.75KW 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム 32510335 TFO-FK  4P 0.75KW 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム 32510335

三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32510335 品番TFO-FK 4P 0.75KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。
口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。

仕様
口出し方式/端子台(ネジ止め)式
口出し本数/3本
伝導方式/直結・ベルト掛け共用
使用環境条件
温度/-30〜40℃
湿度/95%RH以下
高度/標高1000m以下
設置場所/屋内設置
出力(kW)0.75 枠番80M 用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械 質量(kg)12.5(モータ単体) 極数4 寸法L(mm)268.5 寸法H(mm)161.5 保護構造IP44 定格S1(連続) 定格電圧(V)三相200/200/220 寸法A(mm)128.5 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19j6 寸法D(mm)163 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)96 寸法C(mm)80 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)10×25 寸法M(mm)160 寸法N(mm)125 寸法J(mm)35 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)25 寸法Q(mm)40 回転方向反負荷側から見て時計方向 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3.5 電圧周波数(Hz)【200V級】200V 50/60Hz、220V 60Hz 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.3 外被構造全閉外扇屋内型 耐熱クラスE 寸法KL(mm)135 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32510335 TFO-FK 4P 0.75KW 06491616 TFO-LK 4P 0.75KW 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61530588
2024-06-26
用途:
故障したモーターの交換品
製造業

当日出荷とのことで購入しましたが夜に遅延のメールがあり、
満足でしたが星一つ減らさせてもらいました。

対象商品:
32510326
2023-01-22
用途:
エアーコンプレッサーの駆動源
キムラ製作所 様

40年以上前のモーターが焼け付きトルク不足になり中古モーターを探していた処(200Vー0.4kw)中古品では手に入らずモノタロさんで安価な今回の製品を見つけ、購入特に問題もなくて現在快適にコンプレッサーが活動しています。

対象商品:
32510326
2021-06-18
用途:
ボール盤の100V単相モータと交換

インバーター駆動で調速して使うため探していたんですが、400wが1万円切ってる、中古とさほど変わらない価格で買えることがわかり得した気分です。

対象商品:
32510387
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
32510326
2017-01-18
用途:
機械のモーターの交換
笠井フライヤー製作所 様

これまでのモーターに比べ 軽く、音も静かで、振動も少ない。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32510326
2016-10-21
用途:
動力用
運輸・通信業

軽量なうえ静かで良い商品です。

対象商品:
32510326
2016-08-26
用途:
換気ファン
有限会社向台ポートリー 様

安価で納得価格寿命が長くて壊れないです。

対象商品:
32510326
2016-05-18
用途:
作業機械

製品にはまったく問題なし。
価格も有り難いし問題なし。
唯一あるとすれば日立の問題だが 梱包された箱の取っ手部分が開いていて 雨の日の輸送で不安があったこと。

使ってみたが大丈夫だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする