550WH スカイクリーン スリム1型550 ACE(エース) 32511202

550WH スカイクリーン スリム1型550 ACE(エース) 32511202
550WH スカイクリーン スリム1型550 ACE(エース) 32511202
550WH スカイクリーン スリム1型550 ACE(エース) 32511202
550WH スカイクリーン スリム1型550 ACE(エース) 32511202

スカイクリーン スリム1型550

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード32511202品番550WH
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。

用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装ホワイト質量(g)810サイズ(mm)550種類壁付型
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32511202
2015-03-16
用途: 洗濯物干し

室内の壁に取り付けて室内用物干しとして使用しています。外と同じ位の量干せてすごく便利です。カラーを白にしたので室内でも気になりません。

2014-12-25
用途: 洗濯

以前から使用している物と同じものがすぐに見つかり、注文してからすぐに届き、すごく助かっています。
使い勝手がよく便利です。

対象商品 : 32511211
2014-11-11
用途: 新築物件

お値段以上の品物です。

対象商品 : 32511211
2012-05-16
用途: RC賃貸マンションの壁付け物干しで使用
建設業・工事業

施工性も良くしっかりしています。価格も安くて満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする