※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA Series(CA2L63)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1800
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32515674
品番
CA2L63-1800Z
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1800
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード