曜日別特売
CA2KF63-310 CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KF63) SMC 32559047

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KF63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)310
内容量1個注文コード32559047品番CA2KF63-310
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク(mm)
310
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする