ホスクリーン EK型

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32561182 品番 EK-55-DB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。

サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 ダークブロンズ 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時) アズワン品番65-2493-13
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32562196
2024-02-12
用途:
室内物干し
製造業

頑丈で使いやすいです。
たくさん干せるのでたすかります。

2022-11-22
用途:
窓枠外壁側取付け
その他業種

アパートに取付けしましたが軽量で取付け簡単、壁の色が白いのでちょうどいい白さでした。
商品の価格が安いのでちょっと心配してましたが大量に注文しても梱包がちゃんとしてあり傷もつかずとても良い買い物ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
32561733
2020-09-27
用途:
室内の物干しに
その他業種

設置の作業性も使い勝手も良い製品です。お勧めですが、屋外で使用していませんので、耐久性は分かりません。

対象商品:
32561733
2020-11-20
用途:
物干し
ノセ工芸 様

安くて丈夫の気がしました。長さが50Cmmありますのでよかったです

対象商品:
32562196
2020-05-12
用途:
アパートの物干し

木造アパートに取り付けました。しっかりとした作りです。

1人が参考にしています
対象商品:
32560464
2019-10-04
用途:
物干し
金融・保険業

質などとても良く満足です!
2本セットかと思って購入してしまい、
取付部品もバラ売りだったので
初心者の私には難しかったです。

対象商品:
32561733
2019-04-25
用途:
夏の日除けを下げるために
建設業・工事業

物干し金物を付けたことで竿に日除けを
付けて開け閉めできるので便利に使えます。
価格的にも満足しています。

対象商品:
32561733
2019-02-08
用途:
縁側に、雨の日に使う物干しとして使用しています。

室内物干しとしては、がっちりしていて場所を取らず、便利に使用できるので喜んでいます。出かける時も天気を気にせずに使用でき、洗濯物を急いで取り込む心配がなくなり、付けて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取り付けのビスは、付属していますか?
回答:
ビスは付属していません。
5人が参考にしています
2011-10-31

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする