CBG1BA80-350-RL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA80) SMC 32566598

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード32566598品番CBG1BA80-350-RL
参考基準価格(税別)¥39,880販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプストローク(mm)350クッション(A) エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする