クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32573615 品番 HS-215
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。

回転数(min-1[r.p.m])1000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0〜4.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0〜3.0 消費電力(W)30 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.1、No.2×各1本)、トルク固定リング(KC-3) 用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 長さ(mm)230 質量(kg)0.48 トルク(N・m)0.20〜1.47 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32573615
2019-03-12
用途:
精密機器の組立用
日本Shuttle株式会社 様 (製造業)

これは人によって好みもあるかもしれませんが、
ボタンの入力に対して敏感に反応してくれるところが良いです。
また製品名にもある通り、クッションクラッチ式なので
精密機器向けに細かいトルク設定ができます。

対象商品:
32573615
2018-12-18
用途:
製品ネジ深さチェック時に使用
サービス業

連続使用の場合、15分程度で熱くなってくるため、安全に使用出来るようにもう1台購入しました。15分づつ入替えて使用しています。その他の問題はありません。

対象商品:
32573615
2016-09-29
用途:
成形品の組付け作業
KANBE 企巧 様 (製造業)

価格、軽量、機能とも大変満足してます。また、次回も同じものを購入するでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20
質問:
一般に市販されているビットでも使用できますか?
回答:
一般に市販されているビットで、対辺5mmの6角軸の場合、使用できます。
2011-10-31

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする