12.7x12.7 フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランド 32575611 12.7x12.7 フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランド 32575611

フレアー式ソケット 新冷媒

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32575611 品番 12.7x12.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
呼び径12.7×12.7 材質 形状ソケット 種類ストレート 寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)6.86 寸法D(mm)12.7 使用流体水 ガス 設計圧力(MPa)3.43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32575602
2021-10-12
用途:
エアコン工事

スウェイジングより早いから便利。
でもスウェイジングの方がスマートで好き。

対象商品:
32575593
2020-08-04
用途:
エアコン冷媒用パイプ
サービス業

ノーブランドで安いですが、十分に使えます。
また使用したいと思います。

対象商品:
32575602
2020-06-29
用途:
エアコン配管延長
有限会社平井電設 様

ノーブランドではありますが、何の問題も無く使用できました。ものたろうブランドなら良かったのに・・

1人が参考にしています
対象商品:
32575593
2020-08-04
用途:
カーエアコン修理
加藤電機 様

定番商品なので品質的の問題がなければ安価なのがなによりです。

対象商品:
32575593
2020-07-14
用途:
空調作業等

価格には不満ナシですが、使用した物の耐久性等がこれからわかるのでしょうが、どうかな。

対象商品:
32575593
2019-08-26
用途:
パイプ接続

自動車のブレーキパイプが腐食に漏れを改修で重宝して居ます。

対象商品:
32575593
2018-09-05
用途:
業務の消耗品
電気・ガス・熱供給・水道業

ブランド品と何らそん色なく使用出ます。安価でよいです!!

対象商品:
32575593
2018-02-27
用途:
既設配管の延長
建設業・工事業

コスト的にも実用上も全く問題ありません。
個人的にもおすすめしたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする