10760 超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン) 32576187

超極細コンパウンドFMC830-P

(74件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32576187 品番10760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。

用途塗装表面のキズ消し補修 成分石油系溶剤、研磨剤 適合(ペーパー目)#1500〜#2000 種類極細目・ペースト状 入数1本(415g)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32576187 10760 45503613 10763 超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン) 超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン) 1本(200g) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何時もは塗料専門店での購入でしたが、価格が魅力で追加購入を考え中。

2025-04-03
用途:
黄ばんだライトを磨くのに使ってます。
株式会社フォーシーズンジャパン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のライト磨きに使ってます。
曇ってて光量不足で車検に落ちそうな車のライトを磨くのに使ってます。
1度お試しください。かなりの効果を期待できますよ。

3人が参考にしています
2025-04-18
用途:
車塗装の軽い傷消し
卸売・小売業

ネル布に塗り、力をあまり入れずに擦って軽く擦りふき取るだけで予想以上の研磨効果が得られました。優れものです。

2人が参考にしています
対象商品:
45503613
2024-06-10
用途:
カーメンテ
運輸・通信業

こちらのメーカーの商品は安価なうえ品質がすばらしいと思います。
カー用品店の一般向けのものより安心して使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
45503613
2024-05-14
用途:
塗装作業時
株式会社ランナバウト 様 (建設業・工事業)

とても使いやすかったです。コスパもいいです。また購入したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
45503613
2022-12-31
用途:
研磨用

昔から使用しておりました。(少し、他の研磨剤と混合しております)伸びが良く作業性に優れている。劣化した塗膜(赤色⇒白ボケ)ホワイト専用ワックスより、綺麗に研磨できます。
ヘッドライトの黄ばみにも効果あり、但し、耐候性に難があるため、後に固形ワックス要。

2人が参考にしています
対象商品:
45503613
2023-01-11
用途:
塗装後の仕上げ
建設業・工事業

昔から使ってるので今更ですが、板金塗装後の磨きには必ず使用します。とくにバフがけで使用、綺麗になります。

3人が参考にしています
対象商品:
45503613
2022-12-13
用途:
自動車の補修時には欠かせません。
リビングメイト 様

自動車のこ擦り傷の補修等、磨き傷も見られずいつも使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1人が参考にしています
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする