曜日別特売
- ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 32576223

- ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 32576223
- ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 32576223
- ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 32576223
- ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 32576223
- ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 32576223

ハイス空錠

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード32576223品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ラッチ本体・バックセット:60mm

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途カギなし対応戸厚(mm)30~45機能空錠材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ステンレスヘアライン種類ドアノブ取手握り玉

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32576223
2021-07-28
用途: ドアノブの交換に
その他業種

同メーカーのドアノブが付いていましたが、非ステンレスでしたので錆で汚くなってきたので交換。ねじ込みからビス止めに変更になっていますが、基本的なサイズは一緒だったので、簡単に交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 32576223
2020-07-06
用途: ドアノブ取替
その他業種

30年前のドアノブ取替えで購入しました。同等品がホームセンターより安く、注文日から2日目に到着しました。

対象商品 : 32576223
2021-03-29
用途: アパートのリフォーム

付いていた物からの交換なので簡単でした。質感はそれなりですが、新しいのはカチッとしていて気持ちがいいです。

対象商品 : 32576223
2018-06-02
用途: 木製建具の握り玉取替
建設業・工事業

このサイズの木製建具にはこの握り玉で交換しています。交換作業も簡単で、耐久性もいいと思います。

対象商品 : 32576223
2018-09-20
用途: 扉のドアノブ取付
株式会社イマオ商会

扉のドアノブが破損したため、交換したがうまく取り付けることが出来ました。

対象商品 : 32576223
2016-05-25
用途: リフォームの現場で使用
株式会社グロース

既存のノブと同じだったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする