壁掛け用洗浄シート

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプヒモ式 注文コード32577447 品番TA918A-3
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

エアコン洗浄用のシートです。

タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1500×450 用途大型壁掛用 仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-25
用途:
エアコンクリーニング
便利屋さんBBservice春日井店(BBservice) 様 (サービス業)

10台程洗浄したら接合部分が破れて使えなくなりました、値段の高い商品なのてこんな低いクオリティでは困ります。

対象商品:
32577422
2022-08-02
用途:
エアコンのクリーニングで
アイナー電子 様 (卸売・小売業)

エアコン室内機のクリーニングで使用。使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32577431
2021-09-23
用途:
エアコンクリーニング時
サービス業

シートがしっかりしていて長持ちしそうで安心しました。
業務用サイズのエアコンクリーニングに使用しましたが
作業しやすかったです。
一般サイズも購入しました。
一般サイズはまだ使用していませんが
作業時のストレスが軽減してくれればと期待しています。
とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
32577431
2021-06-21
用途:
クリーニング
プラス電気 様 (建設業・工事業)

大きいサイズで使いやすいです。
水が飛び散らない
皆さんにもお勧めしたい

1人が参考にしています
対象商品:
32577422
2021-04-28
用途:
エアコンクリーニング
建設業・工事業

ほとんどの家庭用エアコンをカバーできるので使っています。劣化してくるまでにそこそこ使えるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32577447
2019-10-08
用途:
エアコン洗浄
サービス業

1500mmまでできるのはOKだが、小さいタイプには、余り部分が多く使用しにくいところがある。

2人が参考にしています
対象商品:
32577422
2018-06-08
用途:
エアコンクリーニング
建設業・工事業

同製品使用3回目です。特に問題ありませんが、気になる点はゴム紐で締め付ける所の出口穴が、使用と共に擦れ徐々に破れてくることです。補強はしてありますが、もう少し丈夫な物にしていただけると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
32577422
2020-10-10
用途:
エアコンのクリニーング

やや良い商品と思うけど値段が高いと思います。開封口に工夫して欲しいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする