※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー 黒豹 トメ切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32577955
品番
216×90P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
216
刃数
90
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合材
木工