24V25/10W S25 BAY15d ストップ・テール球(24V ダブル球) モノタロウ 32582076

24V25/10W S25 BAY15d ストップ・テール球(24V ダブル球) モノタロウ 32582076 24V25/10W S25 BAY15d ストップ・テール球(24V ダブル球) モノタロウ 32582076

ストップ・テール球(24V ダブル球)

(47件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード32582076 品番24V25/10W S25 BAY15d
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電力(W)25/10 定格電圧(V)24 口金BAY15d ガラス球形式S25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32582076 24V25/10W S25 BAY15d 83813740 - 交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ 交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ 1箱(10個) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32582076
2022-12-20
用途:
車のメンテナンス
祐宝丸 様

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
32582076
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
32582076
2016-10-21
用途:
トラックに

値段、品質 共に満足、また利用します。

対象商品:
32582076
2016-08-24
用途:
球切れ交換時

球切れ時期は早い気がします、安いので気になりませんが…

対象商品:
32582076
2015-07-24
用途:
大型車用
秋田生コンクリート株式会社 様

安いし、是非また購入したいです。

対象商品:
32582076
2015-08-20
用途:
トラックのブレーキランプ交換。

安いけど、寿命が短い気がする。

対象商品:
32582076
2014-04-30
用途:
トレーラーテール球交換

標準タイプであり、電圧さえあえば、どのタイプにも使用可能であるので便利である。消耗品なので、これからも利用していきたいと考えています。
注文からの対応も早く感謝しています。

対象商品:
32582076
2015-01-15
用途:
自社使用
菊名運輸株式会社 様

コストパフォーマンスに優れたいい商品です。
また購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする