曜日別特売
24V25W S25 BA15s バック・ウインカーランプ(シングル球 24V) モノタロウ 32582094

24V25W S25 BA15s バック・ウインカーランプ(シングル球 24V) モノタロウ 32582094
24V25W S25 BA15s バック・ウインカーランプ(シングル球 24V) モノタロウ 32582094
モノタロウ

バック・ウインカーランプ(シングル球 24V)

(29件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(10個)注文コード32582094品番24V25W S25 BA15s
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途バック、コーナリング、ウインカーランプクリア口金BA15sガラス球形式S25定格電圧(V)24タイプシングル球定格電力(W)25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3258209424V25W S25 BA15s83813697-24V25W S25 BA15s 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ 83813697交換用電球 24V シングル S25モノタロウ1箱(10個)
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32582094
2022-12-20
用途: 車メンテナンスなどに
祐宝丸

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 32582094
2018-09-17
用途: 工場
有限会社 石毛モータース

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 32582094
2015-01-24
用途: 補修用

コストパフォーマンスは良いがスタンレーの物と比べると切れやすいです。コスト相応ですね。

対象商品 : 32582094
2015-03-27
用途: ストック品として

価格も安いので、ストック品として購入しました。
耐久性については、まだ様子見です。

対象商品 : 32582094
2015-04-01
用途: トラックのウインカー球に使用

問題なし

対象商品 : 32582094
2014-10-15
用途: ウインカーランプ

十分使えるので、リピーターになってます。

対象商品 : 32582094
2014-07-25
用途: 自動車部品
CAR REPAIR SAITOU 株式会社

問題なし

対象商品 : 32582094
2014-07-17
用途: バックランプ

とにかくコスパがすごい。今までの物の半分の寿命でもOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1個あたりの価格ですか?
回答:
1箱10個入りの価格となります。
1が参考にしています
2011-10-31

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする