ハイピッチ・グリーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 32582663 品番 HNADΦ50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。

粒度40 用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32582697
2017-01-19
用途:
自動車修理
その他業種

大きさは使いやすいのですが、減りが早いように思いました。

対象商品:
32582663
2014-12-10
用途:
FRP切削作業
シンプラン 様 (建設業・工事業)

削り具合がとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする