HNADΦ50 ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学) 32582697

ハイピッチ・グリーン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度100
内容量1箱(100枚)注文コード32582697品番HNADΦ50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。

用途
乾式研磨に向きます。
粒度100仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32582697
2017-01-19
用途: 自動車修理
その他業種

大きさは使いやすいのですが、減りが早いように思いました。

対象商品 : 32582663
2014-12-10
用途: FRP切削作業
シンプラン建設業・工事業

削り具合がとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする