ハイピッチ・ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 32582706 品番 HRADΦ50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研磨性があり硬質塗膜面に向きます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度120 用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:482
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32582776
2017-05-08
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより長く使えました、大体30cm四方位で2枚使用する感じでした

2016-08-31
用途:
金属の研磨

目詰まりなく、1枚1枚長く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする