曜日別特売
HRADΦ50 ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32582751

ハイピッチ・ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1箱(100枚)注文コード32582751品番HRADΦ50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研磨性があり硬質塗膜面に向きます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。
粒度400仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32582776
2017-05-08
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより長く使えました、大体30cm四方位で2枚使用する感じでした

2016-08-31
用途: 金属の研磨

目詰まりなく、1枚1枚長く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする