FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の のり付き
ピーエスペーパーN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
32582803
品番
PNJDΦ125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。
粒度
80
用途
乾式研磨に向きます。
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き、穴あき
基材
Cw紙
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
接着剤
R/G
危険物の類別
非危険物