※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNJDΦ125 ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学) 32582812 PNJDΦ125 ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学) 32582812

ピーエスペーパーN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 32582812 品番 PNJDΦ125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。

粒度100 用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴あき 基材Cw紙 外径(Φmm)125 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする