※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の のり付き
ピーエスペーパーN
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
32583022
品番
PNCS95*180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
粒度
80
用途
乾式研磨に向きます。
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き、穴あき
寸法(mm)
95×180
基材
Cw紙
砥粒
AA
接着剤
R/G
危険物の類別
非危険物