※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNAS100*175 ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学) 32583415 PNAS100*175 ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学) 32583415

ピーエスペーパーN

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 32583415 品番 PNAS100*175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。

粒度40 用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴なし 寸法(mm)100×175 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする