PNAR75*12m ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学) 32584106

ピーエスペーパーN

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
粒度40
内容量1巻注文コード32584106品番PNAR75*12m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。

粒度40仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA寸法(mm×m)75×12接着剤R/G危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32584124
2015-09-07
用途: 注文家具製造に使います。

他のメーカーより下地の紙がよく、長く使用できとても重宝しています。
出来れば、巾95ミリの商品も揃えて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする