PRAR ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学) 32584176

ピーエスペーパーR

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度240
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
長さ(m)40
内容量1巻注文コード32584176品番PRAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。

粒度240ベルト幅(mm)75長さ(m)40砥粒AA基材Cw紙幅(mm)75仕様目詰まり防止処理種別のり付き寸法(mm×m)75×40接着剤R/R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32584176
2023-04-28
用途: 金型仕上げ加工

のり付きのペーパー製品をいろいろと使用して来ましたがこの商品が耐久性、切れ味共に一番です。目詰まりも少なく研磨材の密着性も良い。ただ半分位の製品もあったてもいいと思います。

対象商品 : 32584176
2023-04-18
用途: 木材のやすりがけ
てんくすそうこ製造業

粘着力も申し分なく、ペーパーの厚みもしっかりとあり使いやすいです。結構へたりらずに使えます。

対象商品 : 32582961
2020-05-25
用途: 堅い木の仕上げ
田代建築

欅材と楢材の仕上げに使用、削り出しが早く、容易に材料が仕上がりました。
ペーパーの量が多過ぎて、使い切るのに、時間がかかりそう、半分の量でも
、良いかと思います。

対象商品 : 32582952
2019-12-16
用途: 楽器製作
欧秀尺八工房

他社の同等の製品を使っていましたが、耐久性の問題で今回初めての注文です。
研磨剤の硬度が高くかなりの耐久性が有り、交換の頻度が大幅に減少しました。
少し高価ですが、コスパは十分納得のできるものです。
ただ、外装のパッケージが無いため、粉埃の多い作業場では注意が必要です。
パッケージが有れば、星5つプラスαの評価です。
今後も使い続けたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32584167
2019-09-26
用途: パテの仕上げ
卸売・小売業

切れもよく絡みも少なくダイヘン気に入ってます。また量的にも大変満足しています。

対象商品 : 32582952
2018-08-26
用途: 木材研磨

オービタルサンダーから、手研磨まで幅広く使えて助かります。
粘着もちょうど良い具合です。
機会があれば、他の番手も揃えたいと思います。
今後も継続して利用するつもりです。

対象商品 : 32584142
2017-02-03
用途: ギター指板修正に
製造業

ギターリペアで重宝しそうです 早速指板を削ってみましたが良く削れて精度があがります やはりAA砥材がBESTです
#120 #240 #400 を注文しました 趣味でやってるだけなので半分くらいの長さがあったら丁度いいです よく見ると使用期限があったんですね 粘着剤の問題かと思われますが、他2点は40Mなので使い切れないかもしれません

1が参考にしています
対象商品 : 32582952
2016-07-14
用途: 木工作業の仕上げ磨き

ノリの具合も削りも耐久性もグッドだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする