エアーコンプレッサー 12V用

(92件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32584447 品番M-2114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自転車・ボール・エアーマット・浮き輪にも使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵。

最高使用圧力500Kpa 用途自動車タイヤ・自転車タイヤ・スポーツボール・エアーマット・浮き輪などの空気入れに。 付属品プラグ、エアーホース、自動車用ノズル、自転車用ノズル、ボール用ノズル、エアーマット用ノズル、浮輪用ノズル。 材質(本体)樹脂 質量(g)800 使用温度範囲(℃)0〜40 電流(A)10以上 消費電力(W)120 コード長さ(m)3.1 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×70×125 連続使用時間(分)10 空気吐出量(L/min)8 ホース長さ(mm)500
取扱説明書:(8.4MB)
注意
※大型トラック、大型4WD車などのタイヤには使用できません。
※ご使用の際は必ずお車のDC12Vシガーソケットより電源を取って下さい。アダプター等などで家庭用電源でご使用になられました場合、アダプターのスペックによりご使用出来ない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32584447
2021-09-14
用途:
スペアタイヤレス。

スペアタイヤを車からおろしたので修理キット一式を用意して車載してます。

対象商品:
32584447
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
32584447
2017-05-05
用途:
非常時に使用しようと思い購入

外出先で必要になった際に使用しようと思い購入しました。届いてすぐに動作確認をすれば良かったのですが、MonotaRO製品は今まで不具合がなかったので、そのまま保管していました。購入から1年1ヶ月後に使用する機会があったのですが、全く動作しませんでした。到着時の検品はやっぱり大切だと感じました。

対象商品:
32584447
2016-03-27
用途:
車、バイクの空気圧チェックと補充に

近所のホームセンターの物よりも安く、当初は数回の利用で壊れるかなと思っていましたが、20回以上利用しても不安な部分は見つかっていません。
予想通りでしたが、まあまあの音と振動が小さな本体からは出ます。そしてカーソケット用の電源なのでバイクの点検時は車の横にもっていかないといけないのですが
それほど苦にもならないので、この価格なら大満足です。

対象商品:
32584447
2016-03-09
用途:
車や自転車の空気入れ
有限会社ケルビム 様

音と振動はかなりのものです。
もう少しシガーライターからのコードの長さが欲しいです。
5M級の車だとギリギリ。

対象商品:
32584447
2015-12-18
用途:
タイヤの空気圧調整
ハッピーアワー 様

軽自動車〜四駆車まで複数台所有しています。

高速を入る前に空気圧を高めにしたり
四駆で地道走るとき空気圧を下げるので
舗装路に出たとき空気圧を上げるのに使用しています。

最低限の空気圧管理ができれば良いので
安価でサイズの小さい本商品を購入。

2年以上使用していますが、
コンプレッサーは壊れず快調に動いています。

四駆タイヤに空気を入れる際、本機からの空気排出量が少ないため
多少時間は必要になります。
個人的に十分許容範囲内。

本体からの音と振動が有りますので、
深夜の使用は避けたほうが良いと思います。

車両に積んでおけば、
道端やコンビニ駐車場等でも気軽にエア管理できます。

対象商品:
32584447
2015-10-17
用途:
自家用車タイヤ空気補充

少々うるさくやや時間がかかりますがちゃんと使えます
空気圧表示も正確です
浮き輪等に使えますので一つ持っておくと便利です

対象商品:
32584447
2015-09-16
用途:
空気入れ
シン ライディング サービス 様

値段以上に使えてる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
家庭用コンセントは使えないのでしょうか?
回答:
シガーソケット専用となっております。
2011-09-27
質問:
自転車の空気入れの使用する場合、付属の自転車用ノズルの形状はどのような物でしょうか(米・英・仏)。
回答:
国内一般的な物は英式タイプでございます。
1人が参考にしています
2011-09-27

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする