HL-4C ホームレバー 表示錠(2型) (銅ブロンズ色) GIKEN(川口技研) 32585926

 

HL-4C ホームレバー 表示錠(2型) (銅ブロンズ色) GIKEN(川口技研) 32585926 HL-4C ホームレバー 表示錠(2型) (銅ブロンズ色) GIKEN(川口技研) 32585926 HL-4C ホームレバー 表示錠(2型) (銅ブロンズ色) GIKEN(川口技研) 32585926 HL-4C ホームレバー 表示錠(2型) (銅ブロンズ色) GIKEN(川口技研) 32585926

ホームレバー 表示錠(2型) (銅ブロンズ色)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32585926 品番HL-4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,510

ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)

材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 用途トイレ用(ツマミカギ) 種類レバーハンドル 仕上銅ブロンズ 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)29〜45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585926
2020-05-19
用途:
ドアノブ交換
今井 吉信 様 (農・林・水産業)

質感良く頑丈で使い勝手良いと思います。玉ノブの交換で購入。

対象商品:
32585926
2018-05-13
用途:
トイレのドア
サービス業

素人なので、インパクトで穴をあけることが難しかったですが、
それなりにスッキリ取り付けられました。

対象商品:
32585926
2017-03-16
用途:
補修部品
株式会社Office雅 様 (サービス業)

取付簡単でした。できればGD色があれば良かったのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
32585926
2017-05-15
用途:
トイレのノブの取替
その他業種

トイレのノブの調子が悪く、取り付け作業もスムーズに取替ができ、満足しています。

対象商品:
32585926
2015-06-20
用途:
トイレのハンドルレバー交換

他の方のレビューにもありますが届いた商品のレバーの向きが反対でした。
取説にはレバーの向きを変更できるとの記載が無く、返品しようかと思いました。
しかし現物をみて気が付きました。
レバーと台座部分がCリングで取り付けされていましたので、いったんCリングを外して逆に取り付け無事に修理することができました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32585926
2015-03-03
用途:
トイレ

突然こわれて困っていました。簡単に交換でき助かりました。

対象商品:
32585926
2018-11-30
用途:
レバーハンドルの交換時

既存レバーハンドルと同じものなので取替も簡単だったので、取替用としては満足だが、ハンドル部分が亜鉛ダイカストなので、長期間トイレや脱衣場で使用していると、腐食して外観が汚くなる。ラッチのフロントや受け座はステンレスなのに、それを固定するビスはメッキなので錆びて、既存ラッチを外そうとしてもドライバーでは回らないし、インパクトで緩めると錆びたビスが折れ込んで残って交換時に困る時があるので、せめてビスぐらいステンレスにしてほしい。
取替の場合は、すでに扉に穴が開いているので仕方ないが、表示はハンドルより下にあるので、かがまないと見にくいし、サムターンも回しにくい。表示やサムターンはレバーより上の方が使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
32585926
2014-09-11
用途:
マンションの管理業務を行っています

外したのも同メーカーなので違和感なく取付できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする