TB4023 ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業 32586145 TB4023 ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業 32586145 TB4023 ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業 32586145 TB4023 ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業 32586145 TB4023 ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業 32586145

ミナスペーサー 隙間梅太郎

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 32586145 品番 TB4023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。
切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。
表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
業界最大サイズ

厚さ(mm)約40 寸法(mm)1100×2300 用途トラック荷台用緩衝スペーサー 種別緩衝スペーサー 材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ) 質量(kg)約2.6 ブルー 加工端面被膜なし 構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥13,800 / 税込 ¥15,180
沖縄地方数量1につき ¥27,600 / 税込 ¥30,360
離島数量1につき ¥27,600 / 税込 ¥30,360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32586093
2016-03-01
用途:
緩衝材

価格帯も品揃えも良く満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
32586102
2015-03-05
用途:
コンパネとして

これまでは木製のコンパネを使用していました。木屑が出ないのは良いです。当社は金属加工業者なのですが、ボンデ鋼板の製品の製品間に使用すると、意外とボンデの表面が剥がれてしまいます。(ミナスペーサーの表面の模様で)

1人が参考にしています
対象商品:
32586102
2009-07-01
用途:
運搬に
個人のお客様

このサイズが欲しかった。今まで使っていたものは端がボロボロになったり、寸足らずだったけど、トラックに収まるしボロボロと落ちてこないので、商品も汚れず、ドライバーにも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする