TB3023S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586206 TB3023S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586206 TB3023S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586206 TB3023S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586206 TB3023S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586206

ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 32586206 品番 TB3023S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。
切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。
表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!
4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
業界最大サイズ

厚さ(mm)約30 寸法(mm)1100×2300 用途トラック荷台用緩衝スペーサー 種別緩衝スペーサー 材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ) 質量(kg)約2.0 ブルー 加工端面被膜あり、コーナーカット 構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,040 / 税込 ¥1,144
沖縄地方数量1につき ¥2,070 / 税込 ¥2,277
離島数量1につき ¥2,070 / 税込 ¥2,277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする