※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)(3)AC110 注文コード32586234 品番CCVL11-3D-U2
参考基準価格(税別)¥63,420 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は電磁弁定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法【電磁弁】(D)DIN形ターミナル CE-対応品(-)金具なし 追記号(U2)ユニットCC100/CC160用 電磁弁定格電圧(V)(3)AC110 バルブユニットの大きさ(L)大流量形 制御弁(1)流量制御弁 複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする