※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL23)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32586338
品番
CCVL23-2D-S
参考基準価格(税別)
¥51,760
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
【電磁弁】(D)DIN形ターミナル
CE-対応品
(-)金具なし
追記号
(S)バルブ単体
電磁弁定格電圧(V)
(2)AC200
バルブユニットの大きさ
(L)大流量形
制御弁
(2)絞り弁
複合弁
(3)スキップ弁
CADデータダウンロード