※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm

(6件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32588893 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)20〜50 厚さ(mm)1.5 用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32589347
2022-06-08
用途:
海岸に近いところで使用するためSUS304 2Bを選びました。
株式会社 山水 様 (製造業)

近隣のホームセンターにないので注文。直ぐに送付頂き、非常に助かりました。塩害のある場所で使用するので、SUS304を選択。1mm単位で寸法を指定できるので、入手後に切る必要がなく非常に助かります。今後もまた使用したいと思います。

対象商品:
32588893
2020-11-13
用途:
機械の破損部品の代替品の材料として加工
建設業・工事業

切断、切削、研磨と問題なく加工できました。
ロウ付け溶接もきれいに仕上がり、大変満足しています。

対象商品:
32588997
2020-04-29
用途:
加工
サービス業

しっかりしていて、個人的には十分過ぎます。今後も、使用していきたいです

対象商品:
32588997
2018-05-15
用途:
部材を一定のサイズに切断する際に使用
製造業

注文通りのサイズで納品されたので、調整が不要だった。

1人が参考にしています
対象商品:
32589304
2016-04-03
用途:
オーブンの中の仕切り板

サイズもぴったりで注文通りでした。表面の加工はもちろん、切断端の加工もちゃんとされていて、素人の私が扱ってもケガをすることもなく安心できました。食品を扱うので錆びないようにと思いましたが、ステンレスの切断は素人には難しく、DIYの店では扱っていないか、加工賃を高く請求されてしまします。助かりました。またお願いしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32589155
2014-11-28
用途:
シンクのカスタマイズ

シンクの上部をフラットにする為、細長いステンレス板を探していました。
角は軽くヤスリがけしましたが、希望通りのサイズと板厚で仕上がりは思った以上に良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
幅が20〜50と書いてありますが、指定できますか?
回答:
商品ページのバスケットに入れるボタンをクリックで入っていただくとバスケットの内容からオプション指定ができますので、こちらで幅、長さをご指定ください。
4人が参考にしています
2012-07-04

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする