曜日別特売
- 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm ノーブランド 32588902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)51~100
内容量1枚注文コード32588902品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。

用途
厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)20~50長さ(mm)51~100厚さ(mm)1.5成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.12参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32589347
2022-06-08
用途: 海岸に近いところで使用するためSUS304 2Bを選びました。
株式会社 山水製造業

近隣のホームセンターにないので注文。直ぐに送付頂き、非常に助かりました。塩害のある場所で使用するので、SUS304を選択。1mm単位で寸法を指定できるので、入手後に切る必要がなく非常に助かります。今後もまた使用したいと思います。

対象商品 : 32588893
2020-11-13
用途: 機械の破損部品の代替品の材料として加工
建設業・工事業

切断、切削、研磨と問題なく加工できました。
ロウ付け溶接もきれいに仕上がり、大変満足しています。

対象商品 : 32588997
2020-04-29
用途: 加工
サービス業

しっかりしていて、個人的には十分過ぎます。今後も、使用していきたいです

対象商品 : 32588997
2018-05-15
用途: 部材を一定のサイズに切断する際に使用
製造業

注文通りのサイズで納品されたので、調整が不要だった。

1が参考にしています
対象商品 : 32589304
2016-04-03
用途: オーブンの中の仕切り板

サイズもぴったりで注文通りでした。表面の加工はもちろん、切断端の加工もちゃんとされていて、素人の私が扱ってもケガをすることもなく安心できました。食品を扱うので錆びないようにと思いましたが、ステンレスの切断は素人には難しく、DIYの店では扱っていないか、加工賃を高く請求されてしまします。助かりました。またお願いしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32589155
2014-11-28
用途: シンクのカスタマイズ

シンクの上部をフラットにする為、細長いステンレス板を探していました。
角は軽くヤスリがけしましたが、希望通りのサイズと板厚で仕上がりは思った以上に良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする