※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

(29件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32589444 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)20〜50 厚さ(mm)2 用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32589584
2023-06-29
用途:
電気カンナの改良
その他業種

電気カンナの面を大きくする改良に使用。シッカリしていて、平面度モンベル充分ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
32589471
2024-04-09
用途:
機械の治具として使用する。
株式会社友工社 様

商品自体には問題はありませんが、
発送までに時間がかかりすぎだと思います。

対象商品:
32589453
2022-09-19
用途:
建具工事(丁番の修理)
建設業・工事業

切断寸法も仕上も全く問題ありません。いい商品を有難うございました。

対象商品:
32589453
2021-04-23
用途:
消防用熱感知器の取り付け
建設業・工事業

注文した寸法でのシャーリングに応じて頂き、大変ありがとうございました。
Uの字での曲げ加工等もあると、大変ありがたいです。

対象商品:
32589557
2020-11-10
用途:
ステンレスマフラー修理後の補強材として使用。
ものづくりKooHoo 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題ありません。幅の選択肢があるので助かります。
ステンレスは固いのでミニコンタではなかなか切りにくいので。

対象商品:
32589444
2020-04-10
用途:
スマホに金物固定のベース
株式会社 池田竹店 様

まだ、使っていませんが上手くいくような予感(笑)(笑)

対象商品:
32589532
2020-03-07
用途:
ドアの修理を
卸売・小売業

ドアの修理をしてみようと思います、まだ何時するかは決めていませんが

対象商品:
32589444
2019-09-13
用途:
部品製作にあたり、材料として

指示した寸法にカットしてくれるのが良いです
さらに、曲げにも対応していただくと尚良いです
カット、曲げに手間がかかり、コストではなく、対応していただけると
助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする