※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ4mm

(7件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32590564 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)101〜150 厚さ(mm)4 用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.60 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-04
用途:
金属加工の補助
製造業

板厚−0.3mmでした。板厚公差±0.60とありますが本当にマイナス寸法の板が届いたことは経験が無いので驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
32590573
2021-04-08
用途:
音楽機器修理
教育・研究機関

お値段、出荷のスピードは満足しております。
切断方法で仕方ないのかもしれませんが、商品の反りが予想を超えていました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
32590817
2018-09-24
用途:
万力の固定用板
自動車・二輪車・自転車関連業

万力の固定用なので、強度だけあれば良いと思い購入。
届いた商品は強度はもちろん、外観も綺麗で大変満足です。

対象商品:
32590643
2016-01-29
用途:
機械の踏み板として

思っていたいより重かった。
エッジがやや立っていた。

2016-11-01
用途:
小型カメラの固定
教育・研究機関

幅40mm長さ250mmの切り板を注文
水平板に置いたところ最大3oの反りが見られた。
シャーリング切断のため、ある程度の反りは想定していたが、許容範囲を超えていたため使用できず。

1人が参考にしています
対象商品:
32590677
2016-07-21
用途:
治具作製
製造業

商品注文後に過去のレビューを見て、反り、バリが不安でしたが、実物は反り、バリともにほとんど無いものでした。
全く反っていないわけではありませんが厚物のシャーリングカットにしてはかなり綺麗な仕上がりだと思います。
過去のレビューを元に改良されたのかな?

対象商品:
32590616
2014-04-05
用途:
治具製作用素材
国立大学法人新潟大学 様

シャーリング切断は了承して購入しましたが、ソリ、ねじれが予想以上に大きく、素材の体をなしていません。再度購入はあり得ません、大変残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3060:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする