※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm

(22件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32591124 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)5 用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.70 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
金具加工
建設業・工事業

t5.0oを注文したら一週間以上かかってt4.0oが届いた

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
32591194
2023-11-21
用途:
塗装作業
製造業

好きな大きさにオーダーでき、納期も早い、価格も安い、でとても満足です。

対象商品:
32591097
2023-09-24
用途:
加工時の評価に使用
製造業

製品に使用する前に加工時の評価のために購入しました。せいひんの前の評価なので使用量が少ないため必要量を指定でき助かりました

対象商品:
32591352
2023-01-10
用途:
シンク用の板

丈夫で耐久性があるシンク用の渡し板として使用しています。
使い勝手は上々ですが
ただこの表面仕上げは汚れが取れ難いように感じます。

対象商品:
32591203
2023-01-16
用途:
実験器具製作
嘉穂総合高校 様 (教育・研究機関)

思った以上に製品の精度が高く、器具の加工が楽である。

対象商品:
32591194
2021-07-23
用途:
有害鳥獣追い払いようの花火の発射台。
製造業

有害鳥獣追い払い用の花火を購入した際に付属していた発射台では、誤爆した際に壊れてしまい、破片が周囲に飛び散り危険でしたが、これを使って同様のものを作りましたが、誤爆しても中で爆発しますので安心です。

対象商品:
32591194
2021-03-15
用途:
グラインダーの角度台
日の出製作所 様 (製造業)

ホームセンターでは手に入らない5mm厚のステンレスをサイズを指定して購入できるのはとても助かりました。また利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
32591447
2019-07-26
用途:
墓誌

文字をレーザーマーキングするため、研磨して最後は600番バフで仕上げた。美しい仕上がりとなった。シャーリングのバリも、ダイヤモンドディスクで容易に取れた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3373:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする