柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード32592357 品番TFVCT0.75×2芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 シース外径(Φmm)8.8 シース厚(mm)1.7 概算質量(kg/km)97 許容電流(A)12 材質(導体)軟銅集合より線 材質(シース)特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-40℃) 材質(絶縁体)非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)AC3000 絶縁体外径(mm)2.7 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体サイズ(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1 難燃性60度傾斜 用途電気機器用の電源回路、配線。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,240 / 税込 ¥5,764
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32592427
2011-08-28
用途:
電源ケーブルとして使用
ハリマ興業有限会社 様

ケーブル柔らかく巻き取りしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする