※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 汎用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の VCT
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤケーブル
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
32592375
品番
TFVCT0.75×4芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
1.1
全長(m)
100
シース外径(Φmm)
9.9
シース厚(mm)
1.7
概算質量(kg/km)
130
許容電流(A)
9
材質(導体)
軟銅集合より線
材質(シース)
特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-40℃)
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)
AC3000
絶縁体外径(mm)
2.7
絶縁体厚さ(mm)
0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
導体サイズ(mm
2
)
0.75
導体構成(本/mm)
30/0.18
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
25.1
難燃性
60度傾斜
用途
電気機器用の電源回路、配線。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,240
/
税込
¥
5,764
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表