曜日別特売
DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 32595245

DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 32595245
DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 32595245

断熱粘着テープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(4巻)注文コード32595245品番DHF-50(LG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400

ポリエチレンフォーム保温材JIS A9511 PE-C-P2に準拠する断熱材を使用したテープです。(耐熱120℃)
配管接続部等の結露防止に効果的です。
粘着力が変わらない、離型紙付です。

幅(mm)50長さ(m)3保温材厚(mm)4
注意
※断熱テープは1/2幅が重なるように巻き付けください。又、両端はビニールテープなどで隙間や剥がれが生じないように留めてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32595245DHF-50(LG)32612142DHF-50(LG)DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 32612142断熱粘着テープ因幡電工1袋(5巻)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32612142
2022-02-06
用途: ロスナイの塩ビ管に
建設業・工事業

セパレート塩ビ管の断熱に使用しました。
テープを剥いで貼るだけの簡単施工です。

2が参考にしています
対象商品 : 32612142
2017-08-18
用途: エアコンの冷媒管破損部分の補修
その他業種

テープのように巻き付いているのではなく、剥離紙があり狭い部分の施工もやり易かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする