M2-1613-01 ファクトギア手袋 アズワン 32597424

ファクトギア手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード32597424 品番M2-1613-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れた高級ラテックス製ですので、指先までぴったりフィットします。

サイズL 全長(cm)24 手の平幅(cm)10.5 材質天然ゴムラテックス 規格ASTM・FDA規格適合品 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様エンボス加工なし、左右兼用 タイプ粉なし アズワン品番2-1613-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32597424
2009-08-28
用途:
清掃、炊事。

指先の仕事ですので荒れないよう使用頻度が高いのですが、手首の長さがあり手首から水が入りにくく良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする