ステンレス鋼用溶接棒

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 32599795 品番 NC-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。

電流範囲
下向、水平:110〜160/立向、上向:90〜140
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
タイプSUS304ステンレス 棒長(mm)350 棒径(Φmm)4 電流範囲(A)下向、水平:110〜160/立向、上向:90〜140 棒端色:黄色 備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格A5.4 E308-16該当 用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に 適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06180763
2022-02-14
用途:
まだ溶接してませんが…

いつもこのメーカーの溶接棒を購入しています。だからステンレス用も問題ないでしょう。

対象商品:
32599795
2021-06-19
用途:
ステンレスを溶接用に購入しました。
製造業

とても使いやすくなれない自分でも
作業ができて満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
06180772
2021-03-23
用途:
溶接作業時
サービス業

ステンレス鋼の溶接棒として使いやすく製品がとても良い。

対象商品:
06180763
2020-05-17
用途:
ステンレス製の小型船舶用アンカーの自作
便利屋 こまわりくん 様

2キロでの販売なので、DIYで使用するには程よい量だと思います。すでに半分使ってしまいましたが、価格、使用感に満足しております。

対象商品:
06180763
2020-04-30
用途:
溶接時に
製造業

溶接棒でも2.6φがあるのが助かりました。また一度にたくさん使用するので、2sで販売されているのもよかったです。

2017-12-13
用途:
溶接作業
建設業・工事業

注文から発送連絡までの早さにビックリしました!
土日祝日は発送作業は無いと思ってたので…
助かりました!
本当にありがとうございました!

1人が参考にしています
対象商品:
06180763
2018-03-15
用途:
ステンレス板カバー溶接

メーカー推奨のステンレス溶接棒ですから、問題無く使用出来ました。

対象商品:
06180763
2017-04-07
用途:
ステンレスの溶接の為
個人社 様 (農・林・水産業)

本品を使用すために自動溶接マスクを貴社より購入、両手作業などするときなど、アークがしよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする