神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2kg)
注文コード
32599804
品番
NC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
電流範囲
下向、水平:75〜95/立向、上向:70〜90
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
棒径(Φmm)
2.6
棒長(mm)
300
適合
SUS316
用途
SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。
タイプ
SUS316ステンレス
JIS規格
Z3221 ES316-16
AWS規格
A5.4 E316-16該当
RoHS指令(10物質対応)
対応