神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
32599813
品番
NC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
電流範囲
下向、水平:85〜120/立向、上向:80〜115
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
適合
SUS316
用途
SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。
タイプ
SUS316ステンレス
JIS規格
Z3221 ES316-16
AWS規格
A5.4 E316-16該当
RoHS指令(10物質対応)
対応