※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストカーSD(本体・袋セット)

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32599926 品番 DS-225-041-3
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。

種類ダストカー 材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン 用途ゴミ箱、集積・運搬カート トラスコ品番817-3288 質量(kg)(約)6.5 容量(L)約236 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/660×640×940、袋/590×590×680 色(袋) キャスター径(Φmm)100 アズワン品番65-0329-20 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32599917
2023-01-06
用途:
清掃スタッフが施設内のゴミの回収時に使用しています
昭島腎クリニック 様

ゴミ集めが大変楽になったと感謝されました。また、容量が大きいのでゴミの量が沢山入るため、作業の効率化が得られています。

対象商品:
32599917
2018-10-25
用途:
掃除道具を収納
鶴山館 様 (サービス業)

散乱していた掃除道具が整理された。大変満足している。

対象商品:
32599917
2018-02-05
用途:
清掃Gの事務所内でのごみ集めに使用
サービス業

小型で狭い通路(机間)も通行しやすく便利です。手前にA4程度のポケットがあればより便利ですね。

対象商品:
32599917
2017-08-31
用途:
常駐清掃のゴミ回収
サービス業

サイズが各種あり、場所に合わせて選べるのが便利。狭い通路でも使用できる。

対象商品:
32599917
2015-04-13
用途:
日常清掃業務
慎心コーポレーション 様

他社よりも安くで購入出来、使い勝手が良いので満足しております。

対象商品:
32599926
2016-10-18
用途:
ごみ収納
日本電話株式会社 様 (建設業・工事業)

90リットルのゴミ袋でも小さい・・・・

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする