曜日別特売
S-10 極小シリコン栓 ノーブランド 32600662

極小シリコン栓

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード32600662品番S-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質シリコン上径(Φmm)10下径(Φmm)7高さ(mm)15耐熱温度(℃)180TGK品番125-17-23-54アズワン品番1-9662-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32600662S-1018821127400164S-10 シリコーンゴム極小栓 アラム 18821127シリコーンゴム極小栓アラム1個
49
税込54
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32600635
2020-04-05
用途: ブラスト・塗装作業
個人のお客様

熱による破損も問題無く使えています。
ブラスト時も消耗品と考えれば良い品です
100個単位での購入でコストを下げた商品もお願いします。

対象商品 : 32600644
2019-06-16
用途: アリ巣製作
サービス業

サイズ選択が難しい。お試しでいくつかのサイズを1個づつ入れたパックがあるとよい。

1が参考にしています
対象商品 : 32600662
2016-08-28
用途: ファイアーピストン製作
教育・研究機関

ポリカパイプ密閉に使います。抜けないように横からピンをさしています。

1が参考にしています
対象商品 : 32600635
2015-09-02
用途: 内径4mmのパイプが複数付いた容器の漏れ試験用に内径3mmの穴付栓が欲しいのですが見つからずこの栓を使用して内径3mmの穴をあけ使用しています。

内径4mmに使用できる案付栓が見つからず、やむを得ず追加工をして使用しています。型を作って作製すればよいのですがそこまでの数量も必要ではないのでこのような対応をしています。内径4mm程度に対応できる穴付栓があれば助かります。現状は追加工で何とか使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32600687
2015-04-28
用途: 水栓

各種寸法が揃っており、目的に合致したものを入手できた。

対象商品 : 32600635
2015-04-14
用途: 気密確認

普通に使用できます。

対象商品 : 32600671
2015-03-16
用途: サッシの穴埋め

サッシ部の穴(10ミリ)の目くら用に購入しましたが、シリコン栓が柔らかくて突き抜けてしまいます。
使用できる穴の適応サイズが記載されていないのは不親切です。
4個必要だったのに、10個セットで全て無駄になりました。

MonotaROからの回答

こちらの商品は試験管等の栓として使われる商品となっており、サッシの穴埋めには適しておりません。
適合する穴のサイズは下径以上、上径未満となりますが、押し込む力等によっては、あまり入らない、もしくは奥まで入りすぎてしまう場合がございます。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

対象商品 : 32600714
2014-09-30
用途: 蓋替わり

弾力があり使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする