B-02W タイシール JAPPY 32601335

タイシール

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード32601335 品番B-02W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気密・水密・防水・防虫等を求められるちょっとした隙間への埋め戻し用として手軽に取り扱っていただける不乾性のパテです。
表面が滑らかに仕上げられます。
無溶剤型ですから肉痩せすることはありません。
無石綿(ノンアスベスト)の製品です。
手にベトつかず作業性がよい。
ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでいません。
密着タイプの為、取替え・補修が簡単にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
電車・船等の各種の線や管が通る隙間の気密・防湿・防水・防虫用。
建物のすきまの気密・防湿・防水・防虫用。
電気機器や機器の各種の線や管が通る箇所のすきまの気密・防湿・防虫用。
草木の剪定部や接木をした箇所の保護。
その他、あらゆる産業分野の防蝕・防錆の為、不乾性を求める空隙箇所。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜+50 仕様RoHS対応 内容量(kg)1
注意
※施工箇所は掃除をして下さい。(油・ホコリを除いてください)
※高温環境での使用はご注意ください。
※冷暗所で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32601335 B-02W 73383914 - タイシーラー モノタロウ タイシーラー モノタロウ 1個(1kg) 539 税込593 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32601326
2017-02-01
用途:
隙間うめ作業
株式会社 袖川電気商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

リピーターです。他店より安いのでいつも利用しています

対象商品:
32601326
2015-06-26
用途:
キュービクルの隙間の穴埋

安くて最高。今まで仕方なく必要な時ホームセンターでAC用の白いの買ってを使ってましたが少量からでも購入出来て助かります。

対象商品:
32601326
2015-10-01
用途:
電気工事での配管パテ

価格はぼちぼちですが、すぐに届いたので満足です。

対象商品:
32601326
2015-04-09
用途:
防水処理

この色(グレー)が欲しかったため、納得。

1人が参考にしています
対象商品:
32601335
2015-01-22
用途:
壁と配管の隙間埋め

特に問題もなく使用しています。

対象商品:
32601326
2013-11-08
用途:
雨漏り補修(床・壁)

仕上げ用の粘着防止ヘラが欲しい。

MonotaROからの回答

http://www.monotaro.com/s/c-22765/
コーキング目地用ヘラ
こちらに様々なヘラがございますので、ご確認の上、ご検討頂けますようお願い申し上げます。

対象商品:
32601326
2012-04-29
用途:
制御盤の防湿
高橋工業 様

気温が高いと軟らかくなり過ぎ、扱いずらくなる。
もう少し硬めのほうが良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする