コスモ ダイナマックスEP

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(2.5kg) 注文コード32601405 品番NO.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温から高温まで広い温度範囲で使用できるリチウム系極圧グリースで、特に高荷重、衝撃を受け潤滑油膜が保持できないような過酷な条件下でも潤滑性能を発揮します。
また耐熱性、機械的安定性、耐水性、酸化安定性にも優れていますので、耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして広くお薦めいたします。

仕様
きょう雑物
25μm以上/100個/cm3
75μm以上/0個/cm3
125μm以上/0個/cm3
混和安定度(10万回)/302
水洗耐水度(38℃、hr)/2%
見かけ粘度(-10℃、せん断率10-1)/30.0Pa・s
湿潤(14日)/A級
チムケン式耐荷重能/176N
基油の粘度(100℃)/12.5mm2/s
ちょう度No.2 商品タイプリチウムグリース 特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、機械的安定性、耐水性、酸化安定性 用途使用温度範囲が-30℃〜130℃と広く特に耐荷重性が優れていますので、鉄鋼機械、建設機械、農業機械、車両など特に過酷な条件下で使用される軸受、歯車、摺動面などの潤滑グリースとして適します。 使用温度範囲(℃)-30〜130 使用目的潤滑グリース 滴点(℃)185 外観暗褐色軟膏状 混和ちょう度(25℃)282 離油度(%)(100℃、24hr)1.5 蒸発量(%)(99℃、22hr)0.43 危険物の類別非危険物 石鹸基リチウム 銅板腐食(100℃、24hr)合格 酸化安定度(kPa)(99℃、100hr)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32601405 NO.2 44803309 EP-2 画像準備中 コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油 1箱(2.5kg×6缶) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32601414
2025-11-11
用途:
機械のグリス注入
製造業

今までの物と同当品の注文です。同様に使用できます。

2021-05-23
用途:
ベアリング等に
農・林・水産業

何年も使用していますが特に問題なく使用しています。
カードリッジ式が20本のまとめ売りのため量的にもこちらを選んでいますが
忙しい時に中身が無くなると詰める作業があるので面倒ですし、グリースガンによっては油が下からにじみ出てきてしまうので作業性もよくありません。
できればカードリッジのバラ売りをして頂けるとありがたいです。

対象商品:
32601405
2019-03-13
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

性能にこだわって購入したわけでは無く,価格と量で選びました.十分目的に達しています.

対象商品:
32601405
2018-11-25
用途:
建機グリスアップ
農・林・水産業

極圧用途のグリスアップ用に購入しましたが、リーズナブルでした。

対象商品:
32601405
2017-05-12
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

最も少ないものを選びましたが,これでも2.5kgあります.使用量の少ないユーザのために,容量の少ない品(例えば500gとか1kg)も揃えていただけると助かります.

対象商品:
32601405
2017-08-09
用途:
シリンダーメンテナンスに使用
株式会社ワダトク 様 (建設業・工事業)

以前はエピノックを使用していましたが、このサイズが無くなりこちらに変更、使用には全く問題はありません

対象商品:
32601414
2017-02-09
用途:
変速機内に注入

粘度等問題なく、別段改善点は有りません。変速機は順調です。

対象商品:
32601405
2015-10-03
用途:
ベアリンググリスに使用
サービス業

容量が多いのでしばらく使えそうです
チューブ式だと注入しやすいのですがそこは一長一短です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする