画像準備中

床下収納庫

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32601536 品番FC460S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。気密性等級A-3等級相当一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします、収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。

寸法(mm)(内枠床材) セット内容収納庫(組立式)、内枠、内枠床材押え枠、補強材、回転取手 材質/仕上(枠)アルミ押出し材/アルマイト仕上 用途床下収納庫
注意
※15mm厚未満の床材の場合は15mmになるよう捨張り等で調整してください。内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32601511
2016-08-26
用途:
アパートの改修

ホームセンター等より安く購入できたので助かっています。

対象商品:
32601527
2016-01-29
用途:
大工
柏工務店 様

取り付けがしやすく、良い商品だった。

対象商品:
32601527
2015-02-09
用途:
収納を増やすために床下収納を選択しました

強度やデザインにおいても満足できるレベルにあると思います。取っ手の穴あけについても簡略化されていて
とても楽でした。ただ価格的にはもう少しさげられるのではないか、って思いますがいかがでしょうか?それでも良い買い物をしたと思います。

対象商品:
32601527
2015-01-20
用途:
床下収納に使いました

価格が 安いと思い購入しましたが
箱が金属だったことは 気がつかないで
購入してしまいました 湿気がある床下には
腐食しやすいのではないかと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37561176
2015-10-22
用途:
リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

対象商品:
32601527
2013-10-20
用途:
Panasonic製の床下収納庫の底が抜けて壊れた為代換えの為
LST株式会社 様

もう一つのPanasonic製の床下収納庫と並んで設置しているので、プラスチックの収納庫部分のみを使用。

組み立てで作成できる為輸送等には便利。

間仕切りがプラスチックで強度不足。金属性の方が良い。

上部に棚の篭を置く為の支えのボス等が付けられる様になっているとより良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
37561185
2013-09-22
用途:
床下収納庫をこわしたため

簡単に組み立てられてサイズもぴったりだったのでよかったです。
ただ、枠は不要だったのでしまってあります。

対象商品:
37561176
2011-05-07
用途:
リフォーム
建設業・工事業

組立式なので現場のスペースが
助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする