ベルト荷締機 トラックレール用

(87件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32601624 品番RB-503T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラックレール用のクリップ金具で簡単取り付けが可能。
鋭利なエッジからベルトを守るためにスリーブを2個装備しています。
ラチェットは簡単操作で強力に荷締め出来ます。
小さな力で大きな荷締めが可能です。
使用しているポリエステル製ベルトは自然環境に強く、耐久性に優れています。

ベルト幅(mm)50 用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル 質量(kg)1.7 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト長さ巻取側(m)3 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)26 ベルト厚(mm)2 使用荷重(kN)13
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。
※使用前に必ずベルトの損傷を確認し、損傷(著しい傷・縫い糸のほつれ・切断等)のある場合は使用しないでください。
※ラチェット部が変形していたり、割れ・傷・動作不良のある場合は使用しないでください。
※このベルト荷締機で物を吊る作業は、しないでください。
※切れたベルト等で結んで使用しないでください。
※鋭利な角や硬い荷物へは必ず保護具を当てて使用してください。
※50km走行毎にベルトが緩んでいないか調べてください。
※ラチェット部にベルトを巻く際には、巻きすぎないよう注意し、余分な長さはあらかじめ 調整してから巻きつけてください。
※荷締めを行う際には、ラチェットが付いている方を手元側または下側に来るようにして荷締めを行ってください。
※荷締めの際には、指や品物等を挟まないよう注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32601624 RB-503T 62442678 - ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 1本 4,498 税込4,948 JIS認証を取得しリニューアルしました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32601624
2022-10-06
用途:
トラック輸送
運輸・通信業

大型トラックの運転手をやっています。この商品は完璧です。本来会社支給の備品を破損したので自分で代償になり、困ってました。会社が購入するより安価で仕入れたので大助かりです。

対象商品:
32601624
2021-11-09
用途:
荷じめ
運輸・通信業

安く購入できました、ベルトの強度も問題ありません。おすすめのラッシングベルトです。

対象商品:
32601624
2021-03-07
用途:
荷物の運搬
株式会社マックス 様 (サービス業)

しっかり固定でき安心して運搬できる。
何よりお値打ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
32601624
2021-03-01
用途:
トラック用

大変満足しております。
今後再購入予定です。
長さのバリエーションを増やして欲しいです。

対象商品:
32601624
2021-06-04
用途:
トラック内の荷物固定
運輸・通信業

ひもが離れるタイプかと思ったら違いました。これから工夫して使おうと考えています。

対象商品:
32601624
2021-02-02
用途:
トラックの荷崩れ防止
不二コーテック株式会社 様

コスパが良く性能も十分でした。次の機会も購入を考えております。

対象商品:
32601624
2020-11-17
用途:
カーゴ輸送時にカーゴのストッパーとして利用
ロジポーター株式会社 様 (運輸・通信業)

とても使いやすいく、利便性が高いので車両が増えた際には購入したいです。

対象商品:
32601624
2020-05-20
用途:
トラック積み荷の固定
新正自動車有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段の割に作りがしっかりとしているので、よく利用させてもらってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
留め具のサイズはトラックによって違いますか。
回答:
トラックレールは車種により、異なります。
商品ページの寸法図画像をご参照頂き、ご判断ください。
2022-04-05
質問:
巻取側ベルトが5mの商品はありますか。
回答:
取扱がございません。
2022-04-05
質問:
バックルタイプの取扱はありますか。
回答:
バックルタイプは取扱がございません。
2022-04-05
質問:
この商品を使えるように、トラックのレール側にフックをつけてひっかけられる商品はありますか。
回答:
こちらの商品は差し込み金具の幅が、溝幅に入るのであればご使用可能です。
ラッシングレールの溝幅をご確認ください。
2022-04-05
質問:
下記商品に適合しますか。

モノタロウ ラッシングレール トラック用
注文コード 37662825 品番 M10-1
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/3766/2825/
回答:
適合致します。
2022-04-05
すべてのFAQを表示する

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする