- シャーシーブラック 水性 モノタロウ 32602132 - シャーシーブラック 水性 モノタロウ 32602132

シャーシーブラック 水性

(407件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 32602132 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。

乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様
塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5〜1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 ブラック(ツヤあり) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量151mL 危険物の性状水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※使用後はノズルつまり防止のため、缶を逆さにして2〜3秒缶噴射してガスを通し、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32602132 - 09459737 00017 シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(420mL) 569 税込626 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 407
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32602132
2025-10-31
用途:
自動車下回り 農機具化粧塗り
安田工業 様 (建設業・工事業)

自動車下回りや農機具の化粧塗り除雪機のクローラー化粧塗りしてます。
コスパ良いので普段節約して塗らないとこもこれだと塗れるので見た目が良くなり気分も良いです。

1人が参考にしています
2025-09-16
用途:
クルマの下回り塗装
塚本自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすく安価で便利に使っています。先日こちらが品切れの時はとても困ったことを、思い出しました。これからも使っていきたい一品てす。

2025-11-26
用途:
自動車メンテナンス用
株式会社クールテックサガワ 様

水性なので嫌な匂いが無く、手に付いても乾く前なら水で落とせるのが良い。但し塗膜は薄く耐久性はあまりない。こまめにメンテするなら問題ないと思います。押しボタンが固く、連続使用時指が痛くなります。コスパ重視

2025-12-04
用途:
車検時下廻りの錆防止のため
自動車・二輪車・自転車関連業

水性なのに塗装のりも油性塗料と変わらなかったです。

対象商品:
32602132
2025-06-10
用途:
整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

サビ防止にシャシにガンガン吹き付けたいのでこのスプレー最高です。

対象商品:
32602132
2025-09-01
用途:
車のシャシ
鏡建設 様 (建設業・工事業)

特に問題なく使えました
使用後も綺麗に乾燥し見ためも良かったです

2025-05-21
用途:
トラックの下廻り塗装
サービス業

環境負荷の少ない水性で匂いも気にならない
使用感は油性が良い感じはするが、特に不都合無し
良い商品と思う

2025-04-18
用途:
自動車部品の塗装他いろいろ塗る

付着性もよく塗装膜もそこそこ強いと感じます。
水性で匂いも少なくて作業も楽。
屋外の鉄部塗料としていつもストックしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水(雨)で色が落ちることはありますか。
回答:
こちらの商品は第二石油類で、硬化までに時間がかかります。
表面は2時間ほどで乾きますが、完全硬化までには10日ほどかかります。
完全硬化すれば雨などにも対応しますが、硬化前に水に濡れると剥がれ落ちる可能性がございます。
1人が参考にしています
2024-03-27
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
耐熱性はございません。
また、耐熱温度のデータもご用意がございません。
2024-03-27

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする